SKF Injecteur d'huile série 226400
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
La série 226400 peut être utilisée pour diverses applications lors de l’utilisation de la méthode à pression d’huile SKF. L’injecteur est fourni avec un réservoir d’huile dans une mallette de transport compacte.
Un modèle spécial, 226400/400 MPa, est disponible pour les applications requérant une pression de 400 MPa. L’injecteur peut être monté soit directement sur la pièce, soit connecté à un support d’injecteur (226402 et voir série TMJE), ce qui permet de l’utiliser au sol et facilite le raccordement de manomètres et de tubes haute pression.
SKF
Raccord 226400 E-2
Numéro d`article ERIKS: 13378597
|
Prix (Par Unité):
95,63 €
|
||
SKF
Injecteur d'huile 300MPa 226400 E
Numéro d`article ERIKS: 12967117
|
Prix (Par Unité):
1 039,55 €
|
||
SKF
Injecteur d'huile 400MPa 226400 E/400
Numéro d`article ERIKS: 13195630
|
Prix (Par Unité):
1 352,35 €
|
||
SKF
Jeu de réparation 226400 E-3
Numéro d`article ERIKS: 13378609
|
Prix (Par Unité):
128,75 €
|
||
SKF
Vis de valve 226400 E-1
Numéro d`article ERIKS: 13378622
|
Prix (Par Unité):
137,95 €
|