SKF Kit d'extraction hydraulique série TMHA..H/SET
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Un ensemble composé d’un extracteur à assistance hydraulique EasyPull SKFavec plaque d’extraction tripartite, série TMMS, et d’une couverture deprotection d’extracteur qui facilite un démontage facile, sûr et pratiquement sans aucun dommage.Il convient particulièrement pour le démontage de roulements à rotule surrouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB, ainsi que d’autres éléments tels que lespoulies et les volants.Une couverture de protection d’extracteur, série TMMX, en matière transparente résistante, permet à l’utilisateur de suivre visuellement la procédure de démontage. Pendant le démontage, la couverture aide à protéger contre la projection de fragments de roulements ou d’autres éléments et renforce ainsi la sécurité de l’utilisateur.Une mallette de rangement robuste, sur mesure et pouvant accueillir toutes les pièces minimise le risque de perte ou d’endommagement des éléments du jeu
SKF
Kit d'extraction hydraulique 100kN TMMA 100H/SET
Numéro d`article ERIKS: 23770613
Article de catalogue 1: TMMA 100H/SET |
Prix (Par Unité):
1 683,55 €
|
||
SKF
Kit d'extraction hydraulique 75kN TMMA 75H/SET
Numéro d`article ERIKS: 12176733
Article de catalogue 1: TMMA 75H/SET |
Prix (Par Unité):
1 251,15 €
|
||
SKF
Mallette de rangement vide TMMA 8E-1
Numéro d`article ERIKS: 13378560
|
Prix (Par Unité):
202,35 €
|