SKF Plaque chauffante électrique Série: 729659
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Mode d'emploi (PDF) |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
La plaque chauffante électrique 729659 C est un appareil de chauffage spécialement conçu pour préchauffer des lots de roulements de petitesdimensions avant le montage.
- Puissance: 1000 W
- Dimensions de la plaque: 380x178 mm
- Dimensions hors-tout: 390x240x140mm
- Masse: 4,7 kg
SKF
Plaque chauffante électrique 115V (50/60Hz) 729659 C/110V
Numéro d`article ERIKS: 24007024
Article de catalogue 1: 729659 C/110V |
Prix (Par Unité):
965,95 €
|
||
SKF
Plaque chauffante électrique 230V (50/60Hz) 729659 C
Numéro d`article ERIKS: 23759757
Article de catalogue 1: 729659 C |
Prix (Par Unité):
965,95 €
|