SKF Pompe hydraulique type TMJL 50
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
La pompe SKF TMJL 50 est prévue principalement pour être utilisée avec les écrous hydrauliques SKF et les chambres hydrauliques d’accouplement OK SKF de grandes dimensions, mais elle convient également pour les applications requérant une pression maximale de 50 MPa.
Propriétés:
• Grande capacité du réservoir d’huile de 2 700 cm³
• Soupape de surpression et port de raccordement pour un manomètre
• Transportée dans une mallette de protection robuste
Applications:
• Chambres hydrauliques d’accouplement OK de SKF
• Toutes les tailles d’écrous hydrauliques SKF
• Toutes autres applications d’injection d’huile ayant une pression d’huile maximale de 50 MPa
SKF
Pompe hydraulique TMJL 50
Numéro d`article ERIKS: 24007631
Article de catalogue 1: TMJL 50 |
Prix (Par Unité):
1 950,35 €
|
||
SKF
TMJL 50SRB Pompe hydraulique
Numéro d`article ERIKS: 24007634
Article de catalogue 1: TMJL 50DU |
Prix (Par Unité):
2 456,35 €
|