SKF Pompes et injecteurs d'huile hydropneumatiques série THAP E
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) URL |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Les groupes hydropneumatiques THAP E sont disponibles en trois versions délivrant des pressions différentes. Ils sont utilisés pour le montage et le démontage des roulements, des accouplements SKF OK, pour le démontage des composants frettés sur de grands diamètres tels que, volants, accouplements, roues de véhicules ferroviaires etc... Les groupes se composent d’une pompe hydraulique, actionnée par un piston pneumatique.
Les pompes sont livrées dans un mallette métallique avec tube d’aspiration, tuyau de retour et des raccords à accouplement rapide. Des kits complets
sont proposés, qui comprennent outre le groupe, un manomètre, un support d’injecteur, un tube haute pression et des raccords.
- Gains de temps par rapport aux pompes manuelles
- Portables
- Alimentation continue en huile
- Sécurité garantie avec limiteur de pression d’air interne
- Faible consommation d’air
- Large plage de température de fonctionnement
- Coffrets de rangement robustes
- Unités pour faible, moyenne et haute pressions
- Montage et démontage des accouplements SKF OK
- Montage et démontage des roulements
- Démontage de composants frettés sur de grands diamètres tels que roues de véhicules ferroviaires, accouplements, volants, engrenages, etc.
- Montage et démontage d’hélices de navires, de gouvernails, etc.
SKF
Pompe à huile hydropneumatique 150MPa THAP 150E
Numéro d`article ERIKS: 12553354
Article de catalogue 1: THAP 150E |
Prix (Par Unité):
4 811,55 €
|
||
SKF
Pompe à huile hydropneumatique jeu complet avec malette 150MPa THAP 150E/SK1
Numéro d`article ERIKS: 13189928
|
Prix (Par Unité):
5 299,15 €
|
||
SKF
Injecteur d'huile hydropneumatiques 300MPa THAP 300E
Numéro d`article ERIKS: 23770296
Article de catalogue 1: THAP 300E |
Prix (Par Unité):
7 019,55 €
|
||
SKF
Injecteur d'huile hydropneumatiques 300MPa THAP 400E
Numéro d`article ERIKS: 24007351
Article de catalogue 1: THAP 400E |
Prix (Par Unité):
8 160,35 €
|
||
SKF
Pompe à huile jeu complet avec malette 30MPa THAP 030E/SK1
Numéro d`article ERIKS: 13189927
|
Connectez-vous pour voir les prix |