SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier/PTFE Série: PCZ
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
La surface de glissement à base de PTFE permet un fonctionnement doux à faible friction sans lubrification ni maintenance. Pour protéger la surface de glissement conjuguée de la corrosion ou pour des raisons d’étanchéité, on peut appliquer de la graisse périodiquement. La présence ou l’apport permanent d’huile ou d’autres fluides peuvent être bénéfiques et améliorer les performances de ces coussinets.
Caractéristiques de produit:
- Fonctionnement sans entretien▪ très bonnes propriétés de glissement
- Charge admissible élevée
- Température de fonctionnement jusqu’à 250 °C
- Vitesse de fonctionnement jusqu’à 2 m/s
- Faible jeu en fonctionnement
- Exemples d’application:
- Applications dans le domaine automobile
- Equipements de manutention de matériaux
- Appareils domestiques▪ machines textiles
SKF
Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1014 E
Numéro d`article ERIKS: 12121219
|
Prix (Par Unité):
15,51 €
25 Unité par emballage
|
||
SKF
Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1212 E
Numéro d`article ERIKS: 11661758
Article de catalogue 1: PCZ 1212 E |
Prix (Par Unité):
9,43 €
25 Unité par emballage
|
||
SKF
Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1616 E
Numéro d`article ERIKS: 23229437
Article de catalogue 1: PCZ 1616 E |
Prix (Par Unité):
6,75 €
25 Unité par emballage
|