CategoryPage

Cup et cone (11 produits contiennent 1817 Articles)


Grille    
Liste    
  • Numéro d'article ERIKS: 11615261

    Référence du fabricant: 331480 G

     
    Prix (Par Unité):
    7 414,57 €
  • Numéro d'article ERIKS: 23225660

    Article de catalogue 1: 33113 R/Q

    Référence du fabricant: 33113 R/Q

     
Grille    
Liste    

Les paliers à rouleaux coniques avec mesures en mètres présentent des chemins de roulement des bagues intérieure et extérieure entre les rouleaux. Les lignes de projection des surfaces se rencontrent au même point sur l'arbre. Les paliers à rouleaux coniques avec mesures en mètres supportent simultanément les charges radiales et axiales.


L'angle de contact détermine une grande partie de la capacité de charge axiale des paliers. Plus l'angle est large, plus la capacité de charge axiale est élevée. Le profil de contact logarithmique garantit une répartition optimale de la tension sur le contact de rouleau. Le lubrifiant est mieux guidé dans le rouleau grâce à la conception spéciale des surfaces de la bride et du grand rouleau. Les avantages : une diminution de la sensibilité aux erreurs d'alignement et une fiabilité opérationnelle accrue. Les paliers à rouleaux coniques avec mesures en mètres sont souvent utilisés dans des sets et sont les paliers les plus utilisés dans les bague de roulements de roues. Tous les avions de ligne démarrent et atterrissent à l'aide de roues sur paliers à rouleaux coniques.