FORMAT Accessoire pour presses à graisse à levier, tuyau métallique flexible
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Accessoires pour pompe à graisse à levier manuel
Modèle : tuyau métallique flexible M10 x 1, 300 mm, pression d'éclatement 900 bars, DIN 1283.
Applications : convient aux pompes à graisse à levier manuel (réf. 9543).
FORMAT
Tuyau metallique 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23429741
Article de catalogue 1: 95490005 Article de catalogue 2: 95490005 |
Prix (Par Unité):
6,27 €
|
||
FORMAT
Tuyau metallique 500mm
Numéro d`article ERIKS: 23429742
Article de catalogue 1: 95490008 Article de catalogue 2: 95490008 |
Prix (Par Unité):
6,49 €
|