SKF LINCOLN
Monocône DIN 3862 pour tube Ø 2.5mm
Numéro d`article ERIKS: 13775593
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 2,5mm 402-611",
"item_id": "maag159465",
"material_number": "13775593",
"price": "0.32",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 2,5mm 402-611",
"item_id": "maag159465",
"material_number": "13775593",
"price": "0.32",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Monocône DIN 3862 pour tube Ø 4mm
Numéro d`article ERIKS: 13775809
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 4mm 404-611",
"item_id": "maag159467",
"material_number": "13775809",
"price": "0.35",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 4mm 404-611",
"item_id": "maag159467",
"material_number": "13775809",
"price": "0.35",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Monocône DIN 3862 pour tube Ø 6mm
Numéro d`article ERIKS: 13776110
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 6mm 406-611",
"item_id": "maag159468",
"material_number": "13776110",
"price": "0.36",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 6mm 406-611",
"item_id": "maag159468",
"material_number": "13776110",
"price": "0.36",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Monocône DIN 3862 pour tube Ø 8mm
Numéro d`article ERIKS: 13776227
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 8mm 408-611",
"item_id": "maag159470",
"material_number": "13776227",
"price": "0.44",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 8mm 408-611",
"item_id": "maag159470",
"material_number": "13776227",
"price": "0.44",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Anneau de coupe bronze DIN 3862 412-611 pour tube Ø 12mm
Numéro d`article ERIKS: 13776878
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 12mm 412-611",
"item_id": "gr0000000037681",
"material_number": "13776878",
"price": "0.93",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 12mm 412-611",
"item_id": "gr0000000037681",
"material_number": "13776878",
"price": "0.93",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Anneau de coupe bronze DIN 3862 410-611 pour tube Ø 10mm
Numéro d`article ERIKS: 13776793
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 10mm 410-611",
"item_id": "gr0000000037682",
"material_number": "13776793",
"price": "0.63",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 10mm 410-611",
"item_id": "gr0000000037682",
"material_number": "13776793",
"price": "0.63",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}