SKF Bouchons de fermeture et labels série TLAC
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
En association avec le logiciel Lubrication Planner de SKF, les capuchons et les porte-étiquettes pour raccords de graissage offrent une solution complète pour protéger les raccords de lubrification contre la contamination extérieure et permettre dans le même temps une identification correcte.
Propriétés:
- Dimensions d’étiquette 45 x 21 mm
- Matériau LLDP+ 25% EVA.
- Plage de températures de –20 à +80 °C.
- Compatible avec les tailles de raccords de graissage: G 1/4, G 1/8, M6, M8, M10 et tête de raccord de graissage.
SKF
capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50
Numéro d`article ERIKS: 12115042
Article de catalogue 1: TLAC 50/Z |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50
Numéro d`article ERIKS: 12115038
Article de catalogue 1: TLAC 50/B |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50
Numéro d`article ERIKS: 12115039
Article de catalogue 1: TLAC 50/G |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50
Numéro d`article ERIKS: 12115040
Article de catalogue 1: TLAC 50/R |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50
Numéro d`article ERIKS: 12115041
Article de catalogue 1: TLAC 50/Y |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
Feuilles d'étiquettes autocollantes imprimables 10 pièces TLAT 10
Numéro d`article ERIKS: 12176673
Article de catalogue 1: TLAT 10 |
Connectez-vous pour voir les prix |