SKF Pompe à graisse série LAGG
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Les pompes à graisse manuelles et pneumatiques SKF ont été conçues pour distribuer de grandes quantités de graisse. Elles sont utiles pour le remplissage de paliers de grandes dimensions ou lorsque de nombreux points doivent être lubrifiés. Elles peuvent également être utilisées pour remplir les réservoirs des systèmes de lubrification centralisée.
- Gamme complète : pompes disponibles pour des fûts de graisse de 18, 50 ou 180 kg
- Haute pression : maximum de 420 bar pour les modèles pneumatiques
- Fiabilité : testées et approuvées pour les graisses SKF
- Installation facile et rapide
- 3,5 m de tuyaux inclus
SKF
Pompe à graisse pour fûts de 180kg LAGG 180AE
Numéro d`article ERIKS: 23766539
Article de catalogue 1: LAGG 180AE |
Prix (Par Unité):
1 563,95 €
|
||
SKF
Pompe à graisse mobile pour fûts de 18kg LAGG 18AE
Numéro d`article ERIKS: 23766540
Article de catalogue 1: LAGG 18AE |
Prix (Par Unité):
1 333,95 €
|
||
SKF
Pompe à graisse pour fûts de 50kg LAGG 50AE
Numéro d`article ERIKS: 23766546
Article de catalogue 1: LAGG 50AE |
Prix (Par Unité):
1 379,95 €
|
||
SKF
Pompe à graisse pour fûts de 18 kg LAGG 18M
Numéro d`article ERIKS: 23766541
Article de catalogue 1: LAGG 18M |
Prix (Par Unité):
459,95 €
|