PRESSOL Presse à graisse automatique à air comprimé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pompe à graisse pneumatique
Modèle : Corps de presse en tube d'acier peint, alimentation en graisse à n'importe quel angle d'ouverture du levier. Alimentation à la graisse en vrac, en cartouche de graisse de 400 g conforme à la norme DIN 1284 ou avec une pompe manuelle de remplissage de graisse (réf. 9582). Filetage de raccord M10 x 1. Livraison avec tuyau métallique flexible et embout à 4 mors.
Remarque : graisse multi-usages, également disponible.
PRESSOL
Kit pompe a graisse pneumatique automatique 500ccm
Numéro d`article ERIKS: 23895020
Article de catalogue 1: 95860500 Article de catalogue 2: 95860500 |
Prix (Par Unité):
119,51 €
|
||
PRESSOL
Kit pompe a graisse pneumatique cartouche 400g 500ccm
Numéro d`article ERIKS: 23429794
Article de catalogue 1: 95850500 Article de catalogue 2: 18 072 |
Prix (Par Unité):
64,15 €
|