CategoryPage

Paliers lisses (176 produits contiennent 7180 Articles)


Grille    
Liste    
Grille    
Liste    

Les bagues lisses standard peuvent être classées en différentes catégories : les paliers lisses enroulés, les paliers lisses tournés en bronze et les paliers en plastique. Tous ces paliers lisses existent aussi sous forme de paliers à collerettes. Lorsque le matériau adéquat à faible friction est utilisé sur le matériau opposé adapté, dans le bon dispositif, vous pouvez faire de grandes économies et remarquer des améliorations. Avec les paliers lisses, l'arbre glisse dans le roulement. La friction et l'usure sont plus élevées avec un palier lisse qu'avec des paliers à rouleaux. Afin de réduire la friction, du lubrifiant est souvent appliqué. Le choix du bon matériau peut aussi contribuer à la réduction de la friction. Le bronze, par exemple, est souvent utilisé en alliage spécial "bronze de mécanique" car il a des propriétés lubrifiantes sur les arbres en acier. Les matières synthétiques sont utilisées pour la même raison. Les paliers ou bagues lisses ont la capacité de supporter de grandes charges dans les plus petits espaces et sont relativement bon marché par rapport aux paliers à rouleaux.