DepartmentPage

Roulement à billes (356 produits contiennent 19410 Articles)


Un roulement à billes est un palier roulant qui est généralement composé d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Entre les deux se situent une ou deux rangées de billes. Un roulement à billes veille à ce que la friction d'un mouvement de rotation soit restreinte par la rotation des billes. La structure des roulements à billes est simple. Ils sont adaptés à une vitesse élevée voire très élevée, ils sont robustes et exigent peu d'entretien. Les roulements à billes existent sous plusieurs formes : les roulements à billes à gorge, les roulements à billes à contact oblique, les roulements à billes à auto-alignement, les butées à billes, les roulements miniatures et les roulements à billes de précision. Les matériaux varient beaucoup en fonction des roulements à billes. Il existe donc des roulements à billes en céramique, en acier inoxydable et même en plastique. Le roulement à billes est destiné à un champ d'application très large parmi toutes les industries.