DepartmentPage

Roulements à rotule sur rouleaux (36 produits contiennent 7071 Articles)


Les roulements à rotule sont des roulements à auto-alignement. Cela empêche le basculement de l'arbre et évite de devoir adapter l'arbre. Par ailleurs, les roulements à rotule sont moins sensibles à la flexion (de l'arbre). Étant donné que les roulements à rotule sont pourvus de détails de conception, ils ne peuvent pas être remplacés dans de nombreuses applications exigeantes. Les roulements à rotule sont également appelés roulements à rotule sur rouleaux. Ils possèdent deux rouleaux et un chemin de roulement sphérique commun. Ce dernier se situe dans la bague intérieure. L'avantage des roulements à rotule est qu'ils ne supportent pas seulement les charges radiales élevées, ils admettent également les charges axiales dans les deux sens. L'offre actuelle de roulements à rotule comprend une grande variété de dimensions ISO et des éditions spéciales, par exemple pour les cribles vibrants et d'autres applications qui y sont liées.