SHOWA Gant 620 PVC
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Solide mais extrêmement doux et flexible, SHOWA ATLAS 620 est un gant en PVC de poids moyen à double trempage durable qui assure une bonne prise en main et une protection contre les liquides.
Caractéristiques
- Longueur 300 - 320 mm
- Matière: Coton, tricot sans couture
- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord festonné
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Forme anatomique
- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Poignet bien protégé
Application
Domaines d'utilisation
Protection chimique des cultures, manutention de produits chimiques légers dans l'agriculture et l'horticulture, application de revêtements, ateliers de peinture et de pulvérisation.
SHOWA
Gant 620 PVC taille 10/XL
Numéro d`article ERIKS: 12157927
Article de catalogue 1: 620 |
Connectez-vous pour voir les prix
120 Paire par emballage
|
||
SHOWA
Gant 620 PVC taille 11/XXL
Numéro d`article ERIKS: 12495268
Article de catalogue 1: 620 |
Connectez-vous pour voir les prix
120 Paire par emballage
|
||
SHOWA
Gant 620 PVC taille 8/M
Numéro d`article ERIKS: 12157925
Article de catalogue 1: 620 |
Connectez-vous pour voir les prix
120 Paire par emballage
|
||
SHOWA
Gant 620 PVC taille 9/L
Numéro d`article ERIKS: 12157926
Article de catalogue 1: 620 |
Connectez-vous pour voir les prix
120 Paire par emballage
|