ProductPage

ANSELL Gant de protection chimique AlphaTec® 58-430

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Déclaration de conformité CE    URL
Product Data sheet default Fiche technique    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Présentation du produit

Les gants AlphaTec® 58-430 et 58-435 exploitent l'Ansell Grip Technology™ pour un contrôle optimal lors de la préhension d'objets huileux ou humides. La manipulation des objets glissants nécessite ainsi moins de force, ce qui réduit la fatigue des mains et des bras. Ces deux modèles offrent un niveau supérieur de flexibilité et de dextérité grâce à leur film nitrile sur support en coton-suédé. Bien ajusté, avec un effet «seconde peau», le gant est resserré au niveau de la paume. Doté d'un film de 10μm (0,16 mm), le modèle 58-430 pour applications moyennes procure une protection en cas d'exposition à des bases, huiles, carburants, quelques solvants, graisses et graisses animales. Avec son film de 16µm (0,40 mm), le modèle 58-435 pour travaux lourds est quant à lui efficace contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases et les alcools, de nombreux solvants et les esters. L'enduction nitrile confère une meilleure résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion, pour une durée de vie prolongée. La manchette peut être retournée pour former une gouttière et éviter tout ruissellement sur l'avant-bras, tandis que la manchette allongée (58-435) étend la protection jusqu'en haut de l'avant-bras.

Article de stock
Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Oui
Epaisseur (mm): 0.45
Longueur (mm): 320
Couleur: Vert
Modèle de manchette: Gantelet
Matériau: Flocon de coton
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Gants 58-430 AlphaTec Taille 10 ANSELL Gants 58-430 AlphaTec Taille 10 Numéro d`article ERIKS: 13153747
 
Prix (Par Paire):
6,18 €
144 Paire par emballage
Gants 58-430 AlphaTec Taille 11 ANSELL Gants 58-430 AlphaTec Taille 11 Numéro d`article ERIKS: 13153768
 
Prix (Par Paire):
5,11 €
144 Paire par emballage
Gants 58-430 AlphaTec Taille 7 ANSELL Gants 58-430 AlphaTec Taille 7 Numéro d`article ERIKS: 13153678
 
Prix (Par Paire):
5,11 €
144 Paire par emballage
Gants 58-430 AlphaTec Taille 8 ANSELL Gants 58-430 AlphaTec Taille 8 Numéro d`article ERIKS: 13153705
 
Prix (Par Paire):
5,11 €
144 Paire par emballage
Gants 58-430 AlphaTec Taille 9 ANSELL Gants 58-430 AlphaTec Taille 9 Numéro d`article ERIKS: 13153728
 
Prix (Par Paire):
6,18 €
144 Paire par emballage
Article de stock
Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Oui
Epaisseur (mm): 0.45
Longueur (mm): 320
Couleur: Vert
Modèle de manchette: Gantelet
Matériau: Flocon de coton
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)