KCL Gant de protection chimique Butoject® 898
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Gants de protection très souples en caoutchouc butyle. Ce gant peut être combiné avec des vêtements de protection chimique. Sa forme large permet le port de sous gants.
Caractéristiques de produit
- Très bonne protection contre des produits chimiques agressifs
- Très bonne flexibilité à la température
- Imperméable au gaz
- Imprimerie
- Laboratoire
- Fabrication de peintures et de vernis
- Industrie chimique
- Traitement des métaux et des plastiques
- Recyclage et traitement des déchets
- Nettoyage et maintenance
- Sapeurs pompiers
- Armée
Protection chimique : EN374:2003 BCI
Protection des micro-organismes : EN374:2003
Contamination radioactive : EN421
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
KCL
Gant de protection chimique Butoject® 898 Taille 10
Numéro d`article ERIKS: 11824834
|
Prix (Par Paire):
46,43 €
25 Paire par emballage
|
||
KCL
Gant de protection chimique Butoject® 898 Taille 11
Numéro d`article ERIKS: 12244935
|
Prix (Par Paire):
46,43 €
|
||
KCL
Gant de protection chimique Butoject® 898 Taille 9
Numéro d`article ERIKS: 11824833
|
Prix (Par Paire):
46,43 €
25 Paire par emballage
|