ProductPage

KCL Gant de protection chimique Camapren® 720

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Fabriqué en polychloroprène et latex naturel, un matériau éprouvé offrant un équilibre parfait entre résistance chimique et mécanique. Alternative durable au latex naturel. La conception dynamique permet de réduire les manifestations de fatigue de l'utilisateur, tandis que la flexibilité élevée et le profil marqué du gant intérieur assurent une excellente sensibilité et une bonne prise en main. La doublure intérieure en velours-coton offre du confort.

Caractéristiques de produit

  • Bon grip lors de la manipulation de pièces humides et huileuses
  • Haute flexibilité aussi à de faibles températures
  • Grande élasticité
  • Très bonne sensibilité
  • Surface sans silicone
Domaines d'application
  • Travaux en laboratoire
  • Industrie chimique
  • Travaux de galvanisation
  • Industrie agro-alimentaire
  • Industrie automobile
  • Industrie des boissons
Protection chimique : EN374:2003 AKL
Risques mécaniques : EN338:2003 1111

Epaisseur (mm): 0.65
Longueur (mm)
Couleur: Noir
Modèle de manchette: Manchette de sécurité
Matériau: CR/latex
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Gant de protection chimique Camapren® 720 Taille 9 KCL Gant de protection chimique Camapren® 720 Taille 9 Numéro d`article ERIKS: 23572450

Article de catalogue 1: 1.95.720.09

 
Prix (Par Paire):
7,33 €
10 Unité par emballage
Gant de protection chimique Camapren® 720 Taille 11 KCL Gant de protection chimique Camapren® 720 Taille 11 Numéro d`article ERIKS: 13228379
 
Prix (Par Paire):
4,20 €
100 Paire par emballage
Gant de protection chimique Camapren® 720 Taille 10 KCL Gant de protection chimique Camapren® 720 Taille 10 Numéro d`article ERIKS: 23572451

Article de catalogue 1: 1.95.720.10

 
Prix (Par Paire):
7,33 €
10 Unité par emballage
Epaisseur (mm): 0.65
Longueur (mm)
Couleur: Noir
Modèle de manchette: Manchette de sécurité
Matériau: CR/latex
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)