KCL Gant de protection chimique Lapren® 706
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/kcl.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Gant de protection moyen en latex naturel avec polychloroprène afin d'améliorer la résistance chimique. Le mélange spécial de matériaux garantit une grande élasticité et une bonne résistance aux déchirures. La surface du gant intérieur permet une prise ferme et un haut degré de sensibilité, même dans des conditions de travail humides. Doublure intérieure en velours-coton, poignet élastiqué et conception anatomique.
Caractéristiques de produit
- Bon grip lors de la manipulation de pièces humides
- Haute flexibilité aussi à de faibles températures
- Grande élasticité
- Surface sans silicone
- Très bonne sensibilité
- Travaux en laboratoire
- Nettoyage
- Utilisation dans le secteur de la restauration
- Fabrication de petites pièces
- Technologie de précision et industrie électronique
- Travail dans les centrales électriques
Protection chimique : EN374:2003
Risques mécaniques : EN388:2003 2020
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
![]() |
KCL
Gant de protection chimique Lapren® 706 Taille 10
Numéro d`article ERIKS: 13228373
|
Prix (Par Paire):
3,22 €
100 Paire par emballage
|
|
![]() |
KCL
Gant de protection chimique Lapren® 706 Taille 9
Numéro d`article ERIKS: 13228378
|
Prix (Par Paire):
3,22 €
100 Paire par emballage
|