ANSELL Gant ActivArmr 43-216 jaune
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Déclaration de conformité CE URL |
Product Data sheet default | Fiche technique URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Présentation du produit |
Le ActivArmr® 43-216 est un gant d’usage spécifique pour travaux lourds offrant une grande résistance aux projections de métal en fusion. Idéal pour de nombreuses applications exigeant une protection thermique, il est également très solide et constitue une bonne protection contre la perforation et l’abrasion. Protection contre la chaleur dans un large éventail d’applicationsLe gant ActivArmr® 43-216 est classé en catégorie III pour la protection contre les hautes températures et atteint les niveaux de performance 413X4X selon la norme EN 407. Il convient dès lors à un grand nombre d’applications requérant une résistance à la chaleur, parmi lesquelles la soudure, le maniement de machines et tout travail impliquant un risque de brûlure ou de projection de métal en fusion. ConfortLe ActivArmr® 43-216 est doté d’un revêtement interne en jersey moelleux au niveau de la paume et d’une manchette en toile de coton qui garantissent un port confortable. Grande durabilité et excellente protection mécaniqueFabriqué en cuir très résistant à l’usure, ce gant pour travaux lourds est renforcé au niveau de la paume pour une plus grande protection contre l’abrasion. Les coutures sont réalisées en Kevlar® et renforcées par des pièces en croûte de vache. Cette conception assure une protection mécanique supérieure.
ANSELL
Gant ActivArmr 43-216 taille 10
Numéro d`article ERIKS: 14082641
|
Connectez-vous pour voir les prix
36 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gant ActivArmr 43-216 Taille 9
Numéro d`article ERIKS: 14082643
|
Connectez-vous pour voir les prix
36 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gant ActivArmr 43-216 Taille 11
Numéro d`article ERIKS: 14082642
|
Connectez-vous pour voir les prix
36 Paire par emballage
|