ANSELL Gant AlphaTec EPDM PLUS RABS 85-601
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Taille de l'orifice : 254mm/10"
Épaisseur : 0,51 mm/20 mil
- Caractéristiques améliorées : Le matériau blanc à double couche sur la doublure noire facilite la détection des brèches.
- Durabilité optimisée : Les gants AlphaTec® EPDM Isolator Gloves 85-601 sont conçus pour une stérilisation répétée en autoclave (jusqu'à 50 fois), ce qui réduit le nombre de remplacements.
- Protection assurée : La conformité à la norme EN ISO 374 en matière de résistance aux produits chimiques signifie que ces gants pour salle blanche protègent contre le peroxyde d'hydrogène et les produits chimiques désinfectants courants.
- Durée de vie prolongée des gants : Ils tolèrent une exposition soutenue à l'oxygène, aux rayons UV et à l'ozone.
- Plus grand respect de l'environnement : Les gants AlphaTec® EPDM Isolator Gloves 85-601 ne contiennent pas d'halogène, ce qui fait de l'élimination par incinération une option sûre.
- Conformité à la manipulation des aliments : Ils sont conformes à la réglementation de la FDA sur le contact alimentaire (liste positive de la FDA) 21 CFR 177 pour les additifs alimentaires indirects.
ANSELL
Gant AlphaTec EPDM Plus 85-601 Taille 11
Numéro d`article ERIKS: 14082892
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gant AlphaTec EPDM Plus 85-601 Taille 9.5
Numéro d`article ERIKS: 14082893
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 Paire par emballage
|