ProductPage

ANSELL Gant AlphaTec EPDM RABS 85-504

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Taille de l'orifice : 305mm/12"
Épaisseur : 0,4 mm/16 mil

Durabilité optimisée : Le gant isolant AlphaTec® EPDM 85-504 est idéal pour les stérilisations répétées en autoclave (jusqu'à 50 fois), ce qui signifie moins de remplacements sur une période prolongée.
Protection assurée : Ces gants RABS conformes à la norme EN ISO 374 offrent une résistance élevée au peroxyde d'hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants.
Un meilleur respect de l'environnement : Le modèle AlphaTec® EPDM Isolator Glove 85-504 est également sans halogène, ce qui permet de l'éliminer par incinération.
Conformité à la manipulation des aliments : Ce modèle de gant isolant est également conforme à la réglementation sur le contact alimentaire 21 CFR177 de la FDA (liste positive de la FDA) pour les additifs alimentaires indirects.

Stérile: Non
Epaisseur (mm): 0.4
Longueur (mm): 800
Couleur: Noir
NQA (niveau de qualité acceptable): 1.5
Modèle de manchette: Bord roulé
Norme
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Gant AlphaTec EPDM 85-504 Taille 11 ANSELL Gant AlphaTec EPDM 85-504 Taille 11 Numéro d`article ERIKS: 14082886
 
Connectez-vous pour voir les prix
10 Paire par emballage
Gant AlphaTec EPDM 85-504 Taille 9.5 ANSELL Gant AlphaTec EPDM 85-504 Taille 9.5 Numéro d`article ERIKS: 14082887
 
Connectez-vous pour voir les prix
10 Paire par emballage
Stérile: Non
Epaisseur (mm): 0.4
Longueur (mm): 800
Couleur: Noir
NQA (niveau de qualité acceptable): 1.5
Modèle de manchette: Bord roulé
Norme
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)