SHOWA Gant multi-usage enduit de latex 306
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Revêtement complet en mousse de latex avec deuxième enduction de latex de la paume de la main sur un tissu de support en nylon/polyester. Une solution pour tous les travaux extérieurs par tous les temps.
Caractéristiques de produit
- Longueur 240 - 270 mm
- Tissu de transport: Tissu tricoté sans couture de calibre 13 en nylon/polyester.
- Revêtement mousse de latex/latex perméable à l'air assure une bonne respirabilité et réduit la transpiration
- Protection contre les liquides pénétrants
- Haut degré de résistance à l'adhérence et à l'abrasion
- Design ergonomique, qui imite la forme naturelle de la main humaine
- Pas d'irritation cutanée par les coutures
Application
Domaines d'application
Murailles, opérateurs de machines, bordures/scellés, plomberie du toit, isoler le toit, entretien, carreler le toit, personnes chargées de l'instruction/de la signalisation, construction en bois / pose de fermes de toit, exploitation minière, polyvalents, manutention de matériaux.
SHOWA
Gant multi-usage enduit de latex 306 M
Numéro d`article ERIKS: 12647529
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 Paire par emballage
|