SHOWA Gant multi-usage enduit de Nitrile 370 Black
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/showa.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Revêtement en nitrile paume de la main sur doublure en nylon noir.
Caractéristiques de produit
- Longueur 220 - 260 mm
- Matière Nylon, tricot sans couture
- Palmier enduit
- Ceinture élastique
- Surface standard
- Non traité
- Forme anatomique
- Gant léger et élastique, peu pelucheux et très long, dimensionnellement stable.
- Protège contre les huiles, les hydrocarbures, les graisses et l'abrasion, assure une adhérence efficace et durable.
- Dos de la main respirant pour réduire la transpiration
- Risque minimal d'allergies
- Conçu pour une plus grande liberté de mouvement et un confort accru en cas de port prolongé
- Pas d'irritation cutanée par les coutures
- Peinture spéciale pour travaux salissants
Application
Domaines d'utilisation
S'occuper des plantes et des légumes, réparation et entretien d'automobiles, travail de précision, manutention de produits chimiques légers dans l'agriculture et l'horticulture, opérations de récolte, plantation/rempotage, assemblage de composants, montage facile des pièces avec un film d'huile, exploitation minière, géologie.
![]() |
SHOWA
Gant multi-usage enduit de Nitrile 370 Black taille 8/L
Numéro d`article ERIKS: 23304892
Article de catalogue 1: 370 |
Connectez-vous pour voir les prix
120 Paire par emballage
|