ProductPage

ANSELL Gants ActivArmr® 97-012

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

  • Haute visibilité au dos de la main et au niveau de la paume assurant une sécurité renforcée par rapport aux gants supportés haute visibilité classiques
  • Support de jauge 15 offrant un confort excellent tout au long de la journée par rapport à des gants en cuir et maintenant la main au sec ; construction ergonomique souple et naturellement incurvée réduisant la fatigue des mains
  • Excellente dextérité permettant de manipuler des pièces de petites dimensions
  • Remarquable préhension en milieu sec et humide
  • Sans silicone
  • Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Antistatique: Non
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm): 215
Couleur: Orange haute visibilité
Calibre: 15
Modèle de manchette: Poignet tricot
Norme
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Gant ActivArmr 97-012 Taille 10 ANSELL Gant ActivArmr 97-012 Taille 10 Numéro d`article ERIKS: 14083079
 
Connectez-vous pour voir les prix
72 Paire par emballage
Gant ActivArmr 97-012 Taille 11 ANSELL Gant ActivArmr 97-012 Taille 11 Numéro d`article ERIKS: 14083080
 
Connectez-vous pour voir les prix
72 Paire par emballage
Gant ActivArmr 97-012 Taille 7 ANSELL Gant ActivArmr 97-012 Taille 7 Numéro d`article ERIKS: 14083081
 
Connectez-vous pour voir les prix
72 Paire par emballage
Gant ActivArmr 97-012 Taille 8 ANSELL Gant ActivArmr 97-012 Taille 8 Numéro d`article ERIKS: 14083082
 
Connectez-vous pour voir les prix
72 Paire par emballage
Gant ActivArmr 97-012 Taille 9 ANSELL Gant ActivArmr 97-012 Taille 9 Numéro d`article ERIKS: 14083083
 
Connectez-vous pour voir les prix
72 Paire par emballage
Antistatique: Non
Eempt de silicone: Oui
Longueur (mm): 215
Couleur: Orange haute visibilité
Calibre: 15
Modèle de manchette: Poignet tricot
Norme
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)