BAHCO Gant 500-1000 VAC type no. 2820VG
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
2820VG05 (classe 00) pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 500 V c.a. et 750 V c.c. conformément à la norme IEC 60903, épaisseur matériau 0,5 mm
2820VG10 (classe 0) pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., épaisseur matériau 1,0 mm
En latex naturel pour assurer une prise anatomique, flexibilité et dextérité
Résiste à des températures comprises entre -40 et +90 ºC
Taille 10
BAHCO
Gant VDE 1000V 2820VG10
Numéro d`article ERIKS: 12143277
Article de catalogue 1: 2820VG10 |
Prix (Par Unité):
65,56 €
|
||
BAHCO
Gant VDE 500V 2820VG05
Numéro d`article ERIKS: 12143276
Article de catalogue 1: 2820VG05 |
Prix (Par Unité):
54,52 €
|