ProductPage
PCE

SHOWA Gant de protection contre le froid et huile 490

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Gant en PVC bleu
Revêtement acrylique fixe
Variante légèrement plus épaisse de 460 (1,50 mm) avec une protection chimique renforcée.
Flexible jusqu'à -20°c
En 388 (3221)
En 374-2
En 374-3
En 511 (121)
Lavable à 40°.
Tailles : 8/m, 9/l, 10/xl

Application

Domaine d'application
Cimentation, bétonnage, construction de coffrage, discontinuité, Pose de tuyaux (eau/effluent), opérateurs de machines, entretien, plâtrage, peinture, carreler le toit, éraflure, personnes chargées de l'instruction/de la signalisation, dalle, lavage/nettoyage, plates-formes de forage, manutention d'équipement lourd, constructeur de pipelines.

Informations techniques