POLYCO Gant Freezmaster II LC
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/polyco.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
POLYCO FREEZEMASTER II
Caractéristiques:
- Cuir: composé à partir d'un cuir de première qualité.
- Elasthanne: sur le dos de la main pour plus de confort.
- Doublure: doublure en laine et membrane imperméable pour garder les mains au chaud et au sec dans des conditions froides.
- Poignet élastique: pour un ajustement en toute sécurité, type LC: manchet longue.
Risques mécaniques : EN388:2003 2112
Protection contre le froid : EN511:2006 22X
![]() |
POLYCO
Gant Freezmaster II LC taille 11
Numéro d`article ERIKS: 12529565
Article de catalogue 1: PPE0004811 Article de catalogue 2: FM2LC/11 |
Prix (Par Paire):
19,50 €
10 Paire par emballage
|