ANSELL Gant à usage unique Microflex® 92-134 non-poudré nitrile
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/ansell.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Construction légère pour la dextérité et la motricité fine.
La formule nitrile de haute qualité est plus résistante à la déchirure.
Conçu pour une large gamme d'applications dans différents secteurs
Matériau : nitrile
Couleur : bleu
Teneur en poudre : sans poudre
Surface extérieure du gant : doigts gaufrés
Dégagement de l'espace (niveau d'inspection i)aql : 1,5
Épaisseur sur la paume (mm/mil) : 0,07 / 2,8
Épaisseur sur les doigts (mm/mil) : 0,11 / 4,3
Prévention des allergies : latex (type i)
Tailles disponibles : xs (5.5 - 6), s (6.5 - 7), m (7.5 - 8), l (8.5 - 9), xl (9.5 - 10)
Approuvé pour l'utilisation avec des médicaments chimiothérapeutiquesnee
Sans silicone : non
Stérile : non
Antistatique : non
Recommandation pour le double gantage : oui, comme sous-gantage
Longueur du gant : 240 / 9,5
![]() |
ANSELL
Gants 92-134 Microflex Taille 6.5 - 7
Numéro d`article ERIKS: 14319929
|
Ce produit n'est plus disponible
|
|
![]() |
ANSELL
Gants 92-134 Microflex Taille 7.5 - 8
Numéro d`article ERIKS: 14319930
|
Ce produit n'est plus disponible
|
|
![]() |
ANSELL
Gants 92-134 Microflex Taille 8.5 - 9
Numéro d`article ERIKS: 14319931
|
Ce produit n'est plus disponible
|
|
![]() |
ANSELL
Gants 92-134 Microflex Taille 9.5 - 10
Numéro d`article ERIKS: 14285417
|
Ce produit n'est plus disponible
|
|
![]() |
ANSELL
Gants 92-134 Microflex Taille 9.5 - 10
Numéro d`article ERIKS: 14319932
|
Ce produit n'est plus disponible
|