ANSELL Gant à usage unique Microflex® 93-853 non-poudré nitrile
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/ansell.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Déclaration de conformité CE URL |
Product Data sheet default | Fiche technique URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Présentation du produit |
Gants en Nitrile adaptés aux environnements à haute risque, non-poudré, avec bords roulé. La manchette plus longue permet de mieux protéger le poignet et le bras dans les environnements à risque.
Caractéristiques de produit
- 100 % sans latex
- Manchette prolongée
- Confortable et léger
- Tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts
- Laboartoire et recherche
- Industrie chimique
- Industrie agro-alimentaire
- Industrie électronique
- Industrie informatique
- Nettoyage et maintenance
- Protection de l'objet.
Protection des micro-organismes :EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS
![]() |
ANSELL
Gants 93-853 Microflex Taille 6.5-7
Numéro d`article ERIKS: 14318070
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 par boîte par emballage
|
|
![]() |
ANSELL
Gants 93-853 Microflex Taille 7.5-8
Numéro d`article ERIKS: 14318071
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 par boîte par emballage
|
|
![]() |
ANSELL
Gants 93-853 Microflex Taille 8.5-9
Numéro d`article ERIKS: 14318072
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 par boîte par emballage
|
|
![]() |
ANSELL
Gants 93-853 Microflex Taille 9.5-10
Numéro d`article ERIKS: 14318074
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 par boîte par emballage
|