ANSELL Gant ergonomique à usage unique Microflex® 93-833 non-poudré nitrile
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Déclaration de conformité CE URL |
Product Data sheet default | Fiche technique URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Présentation du produit |
Gants à usage unique en Nitrile à l'ergonomie certifieé. Non-poudré, avec bords roulé. Ce modèle réduit la fatigue des mains et renforce la productivité du porteur car il demande moins d’efforts musculaires.
Caractéristiques de produit
- 100 % sans latex
- Confortable et léger
- Réduit la fatigue des mains
- Tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts
- Laboartoire et recherche
- Industrie chimique
- Industrie agro-alimentaire
- Industrie électronique
- Industrie informatique
- Nettoyage et maintenance
- Protection de l'objet.
Protection des micro-organismes : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons, Construction mécanique
Construction
ANSELL
Gant 93-833 Microflex Taille 5.5-6 (XS)
Numéro d`article ERIKS: 14596811
|
Connectez-vous pour voir les prix
2 500 Unité par emballage
|