ProductPage

ANSELL Gant VersaTouch™ 92-465

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Déclaration de conformité CE    URL
Product Data sheet default Fiche technique    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Présentation du produit

Fabriqué à partir d’un composé nitrile offrant d’excellentes propriétés chimiques et mécaniques ainsi que de hauts niveau de confort et dextérité. Finition texturée aux extrémités des doigts. Meilleure préhension. Ne contient pas de caoutchouc naturel. Convient pour les contacts avec tous les aliments gras. Résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel. Non poudré. Pas de risque de contamination des aliments par l'amidon de maïs utilisé dans les gants poudrés.

Mesure du gant: 6.5-7 (S)
Poudré: 0
Longueur (cm): 24
Epaisseur (mm): 0.1
Couleur: Bleu
Matériau: Nitrile
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Gants 92-465 VersaTouch Taille 6.5-7 ANSELL Gants 92-465 VersaTouch Taille 6.5-7 Numéro d`article ERIKS: 13706620

Article de catalogue 1: PPE0049006

Article de catalogue 2: 92-465

 
Ce produit n'est plus disponible 
Mesure du gant: 6.5-7 (S)
Poudré: 0
Longueur (cm): 24
Epaisseur (mm): 0.1
Couleur: Bleu
Matériau: Nitrile
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)