SHOWA Gant contre le coupure S-TEX 581
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/showa.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Paume enduite en mousse de nitrile microporeux sur tricot Hagane Coil® (acier inoxydable/ polyester) renforcé avec fibre de Kevlar® .
Caractéristiques de produit
- Tricot gauge 13 en fibre Hagane Coil® renforcé en Kevlar®
- Résistance à la coupure EN 388: niveau E
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture
- Gant léger et haute performance en protection contre les coupures
- Fibre haute technologie conçu par SHOWA pour une excellente résistance aux coupures
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d’évacuer l’huile pour une préhension optimale et durable en milieu huileux
- Revêtement en nitrile offrant une haute résistance aux abrasions de niveau 4 et une excellente adhérence
- Le nitrile microporeux procure une préhension exceptionnelle et une bonne évacuation de l’air chaud et de l’humidité
- Dos respirant pour une moindre transpiration
- Modèle spécialement conçu pour faciliter les gestes et le port continu
- Tricot sans couture anti-irritation
Application
Domaines d'utilisation
Maintenance et réparation automobile, assemblage léger en milieux huileux, mécanique et ingénierie, habillage des façades, manipulation des vitrages et fenêtres, installation de câblage électrique, pose de goulottes, aménagement intérieur, missage et clouage, montage charpente métallique, ferrailleur, mise en bouteille, assemblage de composants secs ou huileux.
Informations techniques
![]() |
SHOWA
Gant S-Tex 581 9/xl
Numéro d`article ERIKS: 13308165
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 Paire par emballage
|
|
![]() |
SHOWA
Gant S-Tex 581 8/L
Numéro d`article ERIKS: 13308166
|
Connectez-vous pour voir les prix
10 Paire par emballage
|