DEB STOKO Distributeur STOKO VARIO ULTRA®
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Caractéristiques de produit
- Distributeur pour softbox de 1000 ml et de 2000 ml
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Manipulation et remplissage aisés pour ce distributeur solide et fiable
- Levier de distribution rallongé, permettant d´actionner le distributeur avec le coude, disponible sur demande
- Peut être utilisé aussi dans les douches
DEB STOKO
Stoko Vario® Ultra - noir distributeur softbox 1 litre & 2 litre type 26180
Numéro d`article ERIKS: 23783567
Article de catalogue 1: 26180 |
Prix (Par Unité):
44,88 €
|
||
DEB STOKO
Stoko Vario® Ultra - blanc distributeur softbox 1 litre & 2 litre type 27655
Numéro d`article ERIKS: 23783574
Article de catalogue 1: 27655 |
Prix (Par Unité):
68,85 €
|