DEB STOKO Distributeur TouchFREE Ultra avec chromé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Distributeurs sans contact-Favorisent l’utilisation et minimisent le risque de contaminations croisées. Polyvalents- Ces distributeurs peuvent être installés sur les murs des sanitaires, couloirs, halls d’accueil, ainsi que sur nos stations de désinfection.
- Autonomie longue durée- Les 4 piles alcalines LR20 (non fournies) permettent aux distributeurs de fonctionner jusqu’à 5 ans (dans des conditions normales d’utilisation).
- Fiables- Reposent sur la toute dernière technologie infrarouge permettant d’éviter une activation involontaire du distributeur. Fonctionnent quelles que soient la température, la lumière ou l’humidité ambiante.
- Robustes et durables- Les distributeurs sont garantis pendant 5 ans dans les conditions normales d’installation et d’utilisation (se référer au mode d’emploi fourni avec le distributeur).
- Grande autonomie- Les cartouches de mousses lavantes contiennent 1200 ml, ce qui représente environ 1714 lavages. Les cartouches de mousse désinfectante Deb InstantFOAM® Complete contiennent 1000 ml, soit 1429 désinfections.
- La juste dose- Les distributeurs délivrent la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d’évitergaspillage.
- Système de fermeture unique- Permet d’éviter l’ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.
- Fenêtre de visualisation- Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
- Facilité de remplacement des cartouches- Les distributeurs sont conçus pour s’utiliser exclusivement avec nos cartouches produits. Leur remplacement s’effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d’entretien.
- Cartouches rétractables hygiéniques- Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l’air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
DEB STOKO
TouchFREE Ultra Blue distributeur 1,2 litre & 1 litre DIFC type TF2AZU
Numéro d`article ERIKS: 12302300
Article de catalogue 1: PPE0000812 Article de catalogue 2: TF2AZU |
Prix (Par Unité):
127,01 €
|
||
DEB STOKO
Distributeur TouchFREE Ultra noir chromé 1,2L TF2CHR
Numéro d`article ERIKS: 12302298
Article de catalogue 1: PPE0000810 Article de catalogue 2: TF2CHR |
Prix (Par Unité):
127,01 €
|
||
DEB STOKO
Distributeur TouchFREE Ultra blanc avec chromé 1,2L TF2WHI
Numéro d`article ERIKS: 12302299
Article de catalogue 1: PPE0000811 Article de catalogue 2: TF2WHI |
Prix (Par Unité):
127,01 €
|