DEB STOKO Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete OPTIDOSE™
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Présentation du produit |
Large spectre d'action avec effet bactéricide (EN1500), virucide (EN14476), levuricide (EN1650) et microbactérien (EN14348) très efficace. Élimine 99,999% des agents pathogènes les plus courants. Mousse instantanément: l'utilisateur garde le contrôle du produit qui ne s'égoutte ou ne s'éclabousse pas. Selon des tests indépendants, prévient la déshydratation et le dessèchement de la peau en cas d'usage fréquent. Cette formule contrôlée conformément au conceptHACCP est neutre au goût et convient par conséquent à la production et à la transformation des denrées alimentaires. Contient une substance hydratante qui lutte contre le dessèchement de la peau.
opération
DEB STOKO
Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete OPTIDOSE 1L cartouche BE
Numéro d`article ERIKS: 12991049
|
Prix (Par Unité):
24,27 €
6 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete OPTIDOSE 400 ml flacon pompe BE
Numéro d`article ERIKS: 12991048
|
Prix (Par Unité):
18,41 €
12 Unité par emballage
|