DEB STOKO Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Large spectre d'action avec effet bactéricide (EN1500), virucide (EN14476), levuricide (EN1650) et microbactérien (EN14348) très efficace. Élimine 99,999% des agents pathogènes les plus courants. Mousse instantanément: l'utilisateur garde le contrôle du produit qui ne s'égoutte ou ne s'éclabousse pas. Selon des tests indépendants, prévient la déshydratation et le dessèchement de la peau en cas d'usage fréquent. Cette formule contrôlée conformément au conceptHACCP est neutre au goût et convient par conséquent à la production et à la transformation des denrées alimentaires. Contient une substance hydratante qui lutte contre le dessèchement de la peau.
opération
DEB STOKO
Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete 1l cartouche NL
Numéro d`article ERIKS: 13387268
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
DEB STOKO
Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete 1L cartouche BE
Numéro d`article ERIKS: 11879032
Article de catalogue 1: PPE0000836 Article de catalogue 2: DIF610 |
Prix (Par Unité):
25,56 €
|
||
DEB STOKO
Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete TouchFREE 1L cartouche BE
Numéro d`article ERIKS: 12302309
Article de catalogue 1: PPE0000837 Article de catalogue 2: IFS1LTFNL |
Prix (Par Unité):
26,79 €
3 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete 47 ml flacon pompe BE
Numéro d`article ERIKS: 11879031
Article de catalogue 1: PPE0000833 Article de catalogue 2: DIF1247 |
Prix (Par Unité):
5,08 €
|
||
DEB STOKO
Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete 400 ml flacon pompe BE
Numéro d`article ERIKS: 11879052
Article de catalogue 1: PPE0000835 Article de catalogue 2: DIF12400 |
Prix (Par Unité):
19,38 €
12 Unité par emballage
|