DEB STOKO lavage gamme douche Estesol Hair & Body
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Parfum frais et tonique sans odeur durable. Contient un mélange d'agents actifs nettoyants doux mais efficaces et convient ainsi à une application fréquente. Contient des émollients hydratants qui procurent à la peau une sensation de fraîcheur des plus confortables.
Application
Convient aux espaces de douche (lieux de travail, vestiaires, espaces de loisirs, d’accueil & d’hébergement).
opération
DEB STOKO
Lavage gamme douche Estesol Hair & Body 1L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12302264
Article de catalogue 1: PPE0000813 Article de catalogue 2: HAB1L |
Prix (Par Unité):
14,21 €
6 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Lavage gamme douche Estesol Hair & Body 2L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12302263
Article de catalogue 1: PPE0000814 Article de catalogue 2: HAB2LT |
Prix (Par Unité):
18,94 €
4 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Lavage gamme douche Estesol Hair & Body 250 ml flacon
Numéro d`article ERIKS: 12991058
|
Prix (Par Unité):
4,59 €
12 Unité par emballage
|