DEB STOKO Lavage Salissures Courantes corps et cheveux Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Crème de douche, shampooing & après-shampooing 3-en-1. Onctueuse et agréablement parfumée.
Application
Convient aux espaces de douche (lieux de travail,vestiaires, espaces de loisirs, d’accueil & d’hébergement).
opération
DEB STOKO
Lavage Salissures Courantes corps et cheveux Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body 1L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12302265
|
Prix (Par Unité):
14,79 €
6 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Lavage Salissures Courantes corps et cheveux Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body 2L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12302266
|
Prix (Par Unité):
20,94 €
4 Unité par emballage
|