DEB STOKO lavage salissures fortes Solopol Classic
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Formule très efficace et sans solvant. Contient des émollients qui permettent à la peau de rester soyeuse, douce et souple au toucher après le lavage des mains. Idéale pour une utilisation régulière. Contient de l'Eucornol , un émulsifiant actif qui améliore l'efficacité du produit dans sa fonction d'élimination des impuretés et qui réduit le risque d'irritation cutanée. Contient une proportion élevée de surfactants qui procurent un pouvoir nettoyant particulièrement élevé et éliminent également les impuretés les plus tenaces. Contient de l'Aloe Vera, reconnu pour ses propriétés curatives et nourrissantes.
DEB STOKO
lavage salissures fortes Solopol Classic 2L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12991126
|
Prix (Par Unité):
20,81 €
|
||
DEB STOKO
lavage salissures fortes Solopol Classic 4L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12991128
|
Prix (Par Unité):
37,31 €
4 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Lavage salissures fortes Solopol Classic 250 ml Tube
Numéro d`article ERIKS: 12754670
|
Prix (Par Unité):
3,41 €
|