DEB STOKO lavage salissures moyennes Solopol GrittyFOAM®
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Solopol® GrittyFOAM® est la première mousse lavante au monde avec charges végétales en suspension pour salissures fortes. L’action de lavage rapide et efficace, ainsi que l’excellente sensation sur la peau, durant et après l’utilisation, favorisent de bonnes pratiques d’hygiène des mains. Offre près de 45% de lavages des mains en plus par rapport à un détergent cutané traditionnel.
Application
Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire. Permet d’éliminer les salissures moyennes telles que les salissures industrielles courantes, huiles et graisses (synthétiques et minérales), lubrifiants synthétiques et à base de pétrole, la saleté courante.
opération
DEB STOKO
Mousse lavante d'atelier puissante 3.25L
Numéro d`article ERIKS: 13397613
|
Prix (Par Unité):
38,10 €
|