DEB STOKO Lavage salissures très fortes Kresto® Classic
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Contient un solvant spécial doté d'un pouvoir nettoyant élevé, qui ne présente aucun risque pour la peau. Contient de l'Eucornol , un émulsifiant actif qui améliore l'efficacité du produit dans sa fonction d'élimination des impuretés et qui réduit le risque d'irritation cutanée. Avec agent abrasif breveté ASTOPON (farine d'écorce de noix enrichie), biologiquement dégradabe. Adapté au pH de la peau humaine. Sans savon. Avec des solvants spéciaux. Parfumée.
Application
Salissures extrêmes, comme par exemple huiles minérales, graisses, graphites, poussières métalliques, suie, nécessitant l‘emploi d‘un produit de nettoyage des mains solvanté.
Informations techniques
opération
DEB STOKO
Lavage salissures très fortes Kresto Classic 2L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12986261
|
Prix (Par Unité):
25,95 €
4 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Lavage salissures très fortes Kresto Classic 250 ml tube
Numéro d`article ERIKS: 12754760
|
Prix (Par Unité):
5,09 €
|