DEB STOKO Protection cutanée application sécifique Travabon® Classic
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Crème de protection cutanée non grasse, agissant contre les substances à base d‘huile et insolubles à l‘eau. Facilite le nettoyage cutané des salissures fortes. Travabon® Classic contient une importante teneur en talc, poudre anorganique qui forme une couche protectrice sur la peau. Cet effet protecteur est particulièrement manifeste lors de la manipulation de fibres de verre ou d‘huiles de coupe pleines. Travabon® Classic contient des émulgateurs spéciaux très bien tolérés par la peau. Il diminue l‘adhérence sur la peau des substances hydrophobes et facilite ainsi le nettoyage cutané en cas de salissures importantes ou très adhérentes. Son application régulière permet de diminuer considérablement la consommation de produits de nettoyage des mains très agressifs.
Application
Il est recommandé de se laver et de se sécher soigneusement les mains avant chaque application. Répartir ensuite Travabon® Classic sur les parties exposées, sans oublier les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles. Utiliser régulièrement avant le travail, et après chaque pause. Avant le lavage des mains, détacher avec un peu d‘eau les salissures puis rincer abondamment sous l‘eau courante. En cas de forte sudation ou de contact avec l‘eau, renouveler l‘application.
Informations techniques
opération
DEB STOKO
protection cutanée application spécifique Travabon® Classic 1L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12991141
|
Prix (Par Unité):
33,01 €
6 Unité par emballage
|
||
DEB STOKO
Protection cutanée Travabon® S classic softbox 1 litre
Numéro d`article ERIKS: 23783549
Article de catalogue 1: 22325 |
Prix (Par Unité):
28,98 €
|
||
DEB STOKO
protection cutanée application spécifique Travabon® Classic 30 ml Tube
Numéro d`article ERIKS: 12991142
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
DEB STOKO
protection cutanée application spécifique Travabon® Classic 100 ml Tube
Numéro d`article ERIKS: 12754668
|
Prix (Par Unité):
4,59 €
|