DEB STOKO protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Advanced
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fiches de données de sécurité URL |
Product Data sheet default | Fiche produit URL |
Présentation du produit |
Crème de protection cutanée universelle tout-en-un, agissant contre une large variété de contaminants. Facilite le nettoyage cutané après le contact avec des salissures fortes. Stokoderm® Advanced est une crème de protection universelle. Elle protège la peau à la fois contre les substances professionnelles aqueuses et grasses, grâce à son type d‘émulsion (Huile dans Eau) combiné avec : un film protecteur, de la cire et des émulgateurs spéciaux. Ménage la peau en facilitant le nettoyage des mains.
Application
Utilisation alternée de substances grasses et aqueuses, lors d‘activités impliquant la manipulation de substances variées. Facilite le nettoyage de la peau en cas de salissures adhérentes.
Informations techniques
opération
DEB STOKO
Protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Advanced 1L cartouche
Numéro d`article ERIKS: 12991112
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
DEB STOKO
Protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Advanced 100 ml Tube
Numéro d`article ERIKS: 12754758
|
Ce produit n'est plus disponible
|