WEARWELL Tapis antifatigue avec bordure série 427
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
TAPIS SOFT STEP
- Un des tapis les plus abordables sur le marché, cette éponge en PVC vinyle soufflé fournit un “pas soupleö pour réduire la fatigue des salariés et l'impact des talons. - Un excellent choix pour un confort pratique et économique, Soft Step a également un motif en relief attrayant à surface rugueuse.- Disponible en tapis et rouleaux pour les postes de travail, il peut être facilement découpé sur mesure pour s'adapter à vos zones de travail.
WEARWELL
Tapis anti-fatigue Soft step 61 x 91cm, noir
Numéro d`article ERIKS: 12530080
Article de catalogue 1: PPE0013478 Article de catalogue 2: 427.38X2X3BK |
Prix (Par Unité):
37,61 €
|
||
WEARWELL
Tapis anti-fatigue Soft step 91 x 1829cm, noir
Numéro d`article ERIKS: 12530086
Article de catalogue 1: PPE0013484 Article de catalogue 2: 427.38X3X60BK |
Prix (Par Unité):
1 048,93 €
|