|
PETZL
Sangle d'ammarage 120cm vert
Numéro d`article ERIKS: 14162966
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anchor sling 120cm green",
"item_id": "g1579278046783329",
"material_number": "14162966",
"price": "0",
"item_brand": "petzl",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr1579278047327154",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
PETZL
Sangle d'ammarage 60cm jaune
Numéro d`article ERIKS: 13217571
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anchor sling 60cm yellow",
"item_id": "g1579278046780247",
"material_number": "13217571",
"price": "0",
"item_brand": "petzl",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr1579278047327154",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
PETZL
Sangle d'ammarage 80cm bleu
Numéro d`article ERIKS: 13217573
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anchor sling 80cm blue",
"item_id": "g1579278046780194",
"material_number": "13217573",
"price": "0",
"item_brand": "petzl",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr1579278047327154",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
PETZL
Sangle d'ammarage 150cm
Numéro d`article ERIKS: 12986817
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anchor sling 150cm",
"item_id": "g1579278046782567",
"material_number": "12986817",
"price": "0",
"item_brand": "petzl",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr1579278047327154",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|