TRACTEL Crochet - verrouillage
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
CROCHET ANCRAGE EN INOX M31 ET M33
M31: connection sur structures tubulaires, verouillage automatique, ouverture 80 mm.
M33: connection sur structures tubulaires, verouillage automatique, ouverture 140 mm.
Suivant la norme EN 362.
TRACTEL
Connecteur M31 verrouillage automatique
Numéro d`article ERIKS: 12511735
Article de catalogue 1: PPE0087160 Article de catalogue 2: 10432 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
TRACTEL
Crochet M33 140MM RVS
Numéro d`article ERIKS: 14238412
|
Connectez-vous pour voir les prix | ||
TRACTEL
Crochet M32 100mm RVS
Numéro d`article ERIKS: 14238411
|
Connectez-vous pour voir les prix |