ProductPage
Accueil
Assortiment
Sécurité, EPI et Signalisation
Protection antichutes
Harnais et ceinture de sécurité
PCE
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
HONEYWELL
Gilet Harnas H-Design Hi-Vis
Article ERIKS # :
Ce produit n'est plus disponible
Comparer
Comparer
Documentation produit
Document
Type de ficher
Informations techniques
Point d'attache ventral LADDER CLIMB : connexion d’une longe de maintien en utilisation à simple, d’un descendeur ou d'un chariot d'antichute
Points d'attache latéraux : connexion d’une longe de maintien en utilisation à double
Point d'attache sternal : connexion du système d’arrêt des chutes
Point d'attache dorsal : connexion du système d’arrêt des chutes
Point d'attache à l'arrière de la ceinture : connexion d’une longe de retenue
Certification(s): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC
Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier