HONEYWELL Antichute Turbolite
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
* Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.
* Système de freinage rapide
* Compact et léger, capacité de travail de 2m.
* Sangle conçue pour garantir une résistance à l’abrasion accrue et une durée de vie plus longue (Sangle vectran /polyester).
* Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
* Muni d'un émérillon empêchant la sangle de vriller.
* Aucune nouvelle certification annuelle n’est exigée de la part de l'usine.
* Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut) charge de 100 kg (utilsation point bas)
Adapté à toutes les situations de travail avec un faible espace de dégagement.
Peut être utilisé en Facteur de Chute 2
Peut être utilisé des deux côtés.
HONEYWELL
Antichute Turbolite, sangle 2m avec twistlock et mousqueton grande ouverture
Numéro d`article ERIKS: 12490366
|
Prix (Par Unité):
201,85 €
|